消費電力(W)4.5
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
光束(Lm)500
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)24
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ集光
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
LED交換不可
電源ユニット内蔵