LSEB5726LB1 LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41835554

LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41835554 品番LSEB5726LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.3 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 【枠】ホワイトつや消し 定格電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 入力電流(A)0.06 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45〜65 調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ集光 器具相当60形ダイクール電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする