消費電力(W)4.5
色【枠】ホワイトつや消し
適合品番高気密SB
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
光束(Lm)460
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色電球色
直下近接限度(cm)10
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45〜65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ集光
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
LED交換不可
電源ユニット内蔵