※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの ナベタッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41836277
品番
4×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
13
材質
SUS410
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.92
穴の形状
ピンTRX
適合ドライバー
T20
寸法dk(mm)
8.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧