消費電力(W)10
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
入力電流(A)0.16
埋込高(mm)80
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合【ニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色【アルミ枠】ホワイトつや消し
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)745
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
器具相当100形電球1灯