消費電力(W)4.3
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
入力電流(A)0.08(100V)
仕様塩害地向け・カバーキャッチあり
材質プラスチック
色ホワイト、【ガラスカバー】乳白
取付方式直付・ねじ込み
奥行(mm)160
構造防湿型・防雨型
ランプLDA4LHE17ESW2
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)321
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面・天井面
電球の種類LED電球4.3W1灯(E17)
調光の可否不可
LED交換可