Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41837453
品番
LSEW4061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
79
入力電流(A)
0.08(100V)
材質
プラスチック
色
ホワイト
取付方式
直付・ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
ランプ
LDA4LHE17ESW2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁面・天井面
電球の種類
LED電球4.3W1灯(E17)
調光の可否
不可
器具相当
40形電球1灯
LED交換
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41837453
LSEW4061
65168147
LSEW4061K
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)