消費電力(W)7.1
電圧(V)100
色【アクリルカバー】透明・内面白塗装、【プラスチック本体】プラチナメタリック
取付方式ねじ込み
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
構造密閉型・防雨型・段調光省エネ型
センサーNaPiOn・明るさセンサ付
色温度(K)2700
センサー効範囲全方向20度
点灯方式点灯照度調整機能付
エネルギー消費効率(Lm/W)42.2
LED内蔵
入力電流(A)0.11
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当40形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵