Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
【アルミダイカストセード】ブラック
注文コード
41838135
品番
LSEB6019KLE1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.7
入力電流(A)
0.1(100V)
調光の可否
否
色
【アルミダイカストセード】ブラック
奥行(mm)
147
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・据置取付専用
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵