消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
光束(Lm)695
適合ダクト100V配線ダクト用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵