LEDスポットライト100形ダクト温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)715 注文コード41838257 品番LSEB6115KLE1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) 光束(Lm)715 適合ダクト100V配線用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光 器具相当100形ダイクール電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする