LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)600〜2000調節可能 注文コード41838467 品番LSEB3112K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.9 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、コードハンガーあり 【木】メイプル調 高さ(mm)600〜2000調節可能 取付方式引掛シーリング フランジコード収納型 コード長さ(mm)1400 ランプLDG11LG95W 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 入力電流(A)0.182(100V) 光束(Lm)960 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)84 電球の種類LED電球ボール電球タイプ10.9W1灯(E26) 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで(コードハンガー使用時のみ) 器具相当100形電球1灯 LED交換

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41838467 LSEB3112K 19654245 LSEB3112Z 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする