LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.5 高さ(mm)152 注文コード41838503 品番LSEB3107LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は質量・高さ・全高など83種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、コードクリップあり 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 【樹脂カバー】ホワイト、【アクリルセード】乳白つや消し 高さ(mm)152 取付方式引掛シーリング フランジ丸型フランジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)0.08 光束(Lm)216 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光方式内蔵 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41838503 LSEB3107LE1 19654227 LSEB3107KLE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 1台 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする