消費電力(W)4.3
電圧(V)AC100
仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
幅(mm)Φ134
質量(kg)0.6
色【ガラスセード】透明模様入り
高さ(mm)123
取付方式直付
フランジコード収納型
全高(mm)700〜1200
コード長さ(mm)500
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
入力電流(A)0.09
光束(Lm)342
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインStylishModern
調光方式美ルック内蔵
演色指数(Ra)95
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵