Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDユニット60形ペンダント直付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41838573
品番
LSEB3123LE1
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
幅(mm)
Φ155
質量(kg)
0.8
色
【プラスチックセード】透明・一部つや消し
高さ(mm)
135
フランジ
コード収納型
全高(mm)
700〜1200
コード長さ(mm)
500
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
入力電流(A)
0.09
光束(Lm)
326
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55まで
器具相当
60形電球1灯