LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 全高(mm)700〜1200 注文コード41838616 品番LSEB3128LE1
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は質量・高さ・全高など83種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付取付可能(LK01088・別売) 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.6 【ガラスセード】乳白つや消し 高さ(mm)168 フランジコード収納型 全高(mm)700〜1200 コード長さ(mm)500 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 入力電流(A)0.09 光束(Lm)337 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)95 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする