画像準備中

リビングライコン5マルチON/OFF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41839989 品番NQ28750S
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合リモコン:HK9394 寸法(mm)208×120×15 取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 プレートシルバー 回路数5回路 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする