Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リビングライコン逆位相用ブースタ1回路
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41840086
品番
NQL10070H
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
調光器:リビングライコンNQ28770H、NQ28771H
寸法(mm)
254×120×15
取付
JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレート
マットグレー
適合負荷
LED
負荷容量
最大4A/回路
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)