B級BL形 LED誘導灯 点滅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41840856 品番FA20331LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別点滅形(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする