※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
B級BL形 LED誘導灯 点滅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41840874
品番
FA20341LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥167,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
点滅形(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BL形(20B形)
電球の種類
LED