※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
B級BL形 両面 誘導音付点滅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41840883
品番
FA20347LE1
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種別
誘導音付点滅形(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BL形(20B形)