※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 C級片面 天井埋込長時間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41841294 品番FA10356LE1
参考基準価格(税別)¥104,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする