※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B級BL形 LED誘導灯 誘導音付点滅形 長時間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41841364 品番FA20339LE1
参考基準価格(税別)¥301,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
注意
※両面型は壁直付できません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする