仕様交換電池:FK765(7.2V/1300mAh)、LED点滅確認スイッチ付、点滅停止用煙感知器接続可能、天井直付型・壁直付型、型式認定番号:FIE1-1015、蓄電池:ニッケル水素蓄電池、長時間定格型は加工対応でお受けいたします。
幅(mm)136
材質/仕上枠:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)1.4
高さ(mm)297
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)AC100
入力電圧(V)信号:AC100・DC24兼用型
光源非常時LED点滅
入力電流(A)0.03
出しろ(mm)70
電球の種類LED