※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41842421
品番
3×6
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
タンパープルーフ
ねじピッチ(mm)
0.5
ドライブサイズ
T10
寸法A(mm)
2.82
寸法I(mm)
(最大)0.9/(最小)0.7
寸法K(mm)
1.75