※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41844223
品番
6×15
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
12
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴