※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×80 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41844302 6×80 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41844302

ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 長さ(mm)80 注文コード41844302 品番6×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)80 材質 表面処理ニッケル 寸法l(mm)60 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41844275
2021-02-10
用途:
木製システムラック製作で使用。
有限会社中村材木店 様 (建設業・工事業)

イメージ通りの商品で、鬼目ナットとの相性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする