※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 110形LED本体直付iスタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846596 品番NNLK81509
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)2413 幅(mm)80 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする