※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD 110形LED本体ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41846605 品番NNLK81511
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)2418 幅(mm)115 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする