※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(+-)六角フランジ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41846865
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
1.2
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
7.2
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41846865
8×20
41746546
8×20
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました