※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ドライバー/ビット
九飛勢螺の ビット
九飛勢螺の 六角ビット/ボールポイントビット
DSビット (鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
全長(mm)
65
注文コード
41847337
品番
DS20-65
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
全長(mm)
65
先端サイズ
DS20
両頭機能
片頭