大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXシンワッシャー (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41847741
品番
4×25
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,098
¥
6,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRXシンワッシャー
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
寸法dk(mm)
11