Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込下面開放点灯部温白色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
50
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
注文コード
41848294
品番
NNFK33452JDZ9
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
50
光束(Lm)
7350
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
タイプ
□450
色温度(K)
3500
光源色
温白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可