Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□600埋込乳白パネル点灯部温白色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41848389
品番
NNFK47502DZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
消費電力(W)
78
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
10390
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可