Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDスクエア埋込8000デジ調光温白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41848434
品番
NNL1820EVDZ9
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
49.7
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
7450
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可