Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDスクエア埋込6500Pi調光昼白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41849536
品番
NNL1610ENRZ9
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
41.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
6500
調光方式
PiPit調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可