※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント フレキ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41849963
品番
3.8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
ジャックポイントフレキ
頭部形状
フレキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41849963
3.8×25
41736807
3.8×25
ジャックポイント フレキ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました