Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
標示灯用パネル 消し文字使用中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41850017
品番
FK11571J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
仕様
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
材質
パネル:アクリル板(t1.5)
寸法(mm)
114×356
質量(kg)
0.1
文字内容
使用中
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850017
FK11571J
89842122
FK11571J
消し文字パネル
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました