※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
50
注文コード
41850331
品番
5×50×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
材質
SUS410
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
3.8
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
34
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
10
頭部形状
リーマフレキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850331
5×50×40
41736694
5×50×40
ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました