※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41851092
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
4
適合板厚(mm)
3.2mmまで
外径(Φmm)
16
寸法D(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41851092
5×16
41754492
5×16
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました