※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41851117
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
13
適合板厚(mm)
3.2mmまで
外径(Φmm)
25
寸法D(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41851117
5×25
41754517
5×25
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました