iD40直付本体クリーンフーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851873 品番NNLK42575
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 長さ(mm)1345 幅(mm)264 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アクリル(透明・帯電防止処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする