iD40本体埋込クリーンルーム多重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851907 品番NNLK42850
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネル、水平天井埋込専用 長さ(mm)1274 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1230 埋込高(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする