※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形6900Lm低温用昼白色-25
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41852433
品番
NNW4650ENKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。