大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアストラス (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41852842
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852842
4×16
41731837
4×16
ピアストラス (SUS410)(パック品)
九飛勢螺
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました