※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
41853235
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
外径(Φmm)
25
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
3.2
寸法dk(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853235
4×25
41754377
4×25
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました