曜日別特売
MY1CW20G-300AL MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW20G) SMC 41853367

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW20G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード41853367品番MY1CW20G-300AL
参考基準価格(税別)¥87,450販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする