LED街路灯全周配光500形昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41854007 品番NNY22556LF9
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)60 付属品落下防止ワイヤー付 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプ全周配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)5100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする