Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LEDモールライト電源別置200形昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41854603
品番
NNY22324Z
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
60
付属品
落下防止ワイヤー付
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
4580
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※販売は灯具のみです。
※グローブは別売りです。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。