※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿小頭 D=7(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
25
10
16
19
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41854723
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41854723
4×25
41732801
4×25
ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました